text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Dormer Broca A100 DIN 338 HSS Vaporised 2.85mm


Referência
Comprimento total (mm)
Mostrar todas comprimentos
Broca de diâmetro (mm)
Mostrar todas diâmetros
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 33
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Comprimento total (mm) 61
Broca de diâmetro (mm) 2.85
Sistema de fixação Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm) 33
Material de corte HSS
Forma da haste Cilíndrico
Broca em espiral Sim
Marca Dormer
Código pautal
Model A100
Type Jobber Drill Bit

Números do artigo

Referência 8M708017
EAN 7320760001509
UBB 500630750197
UNSPSC 23241639
Artigo do fabricante nr A1002.85

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.