Brocas
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
Furar
Brocas
0G804236
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
Dormer Broca A002 DIN 338 HSS Blanc/TiN 3.80mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ preço por 
-
incl. IVA
Referência
0G804236
Comprimento total (mm)
Broca de diâmetro (mm)
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 10
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Downloads
Produtos relacionados
Especificações
Comprimento total (mm)
75
Broca de diâmetro (mm)
3.8
Sistema de fixação
Eixo cilíndrico de encaixe
Comprimento de corte (mm)
43
Material de corte
HSS
Ângulo da ponta (°)
118
Forma da haste
Cilíndrico
Broca em espiral
Sim
Marca
Dormer
Código pautal
Ver
Model
A002
Type
Jobber Drill Bit
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0G804236
EAN
7320760350676
UBB
500630821303
UNSPSC
23241639
Artigo do fabricante nr
A0023.8