text.skipToContent text.skipToNavigation

Discos de lâminas TYROLIT 34429829


O disco flap PREMIUM TWINFLAP impressiona pelo seu elevado desempenho e design inovador. Esta ferramenta é ideal para trabalhos de retificação exigentes em aço e aço inoxidável. Graças à combinação de grão cerâmico e óxido de alumínio e zircónio, atinge a mais elevada taxa de remoção de material com uma vida útil máxima. O disco flap TWINFLAP é ideal pa

Referência 4U619591
Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 40
Adequado para plástico Não
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Esmerilhamento
Forma Dobrado
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 40
Adequado para plástico Não
Adequado para asfalto Não
Adequado para tijolo Não
Adequado para betão Não
Adequado para betão/pedra de betão Não
Adequado para betão armado Não
Adequado para tubos de ferro fundido Não
Adequado para pedra azul Não
Adequado para tijolo de silicato de cálcio Não
Adequado para cerâmica Não
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Não
Adequado para chamotte Não
Adequado para betão lavado Não
Adequado para telhas Não
Disco de diamante Não
Diâmetro do furo 22.23
Adequado para madeira Não
Roda da taça Não
Tipo de partícula Corindo de zircônia
Adequado para betão celular Não
Dispositivo de retenção X-Lock Não
Segmentação Nenhum
Placa de suporte do material Outro
Disco de lamelas Sim

Descrição

O disco flap PREMIUM TWINFLAP impressiona pelo seu elevado desempenho e design inovador. Esta ferramenta é ideal para trabalhos de retificação exigentes em aço e aço inoxidável. Graças à combinação de grão cerâmico e óxido de alumínio e zircónio, atinge a mais elevada taxa de remoção de material com uma vida útil máxima. O disco flap TWINFLAP é ideal para todos os trabalhos de retificação.

Números do artigo

Referência 4U619591
EAN 9003173019467
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34429829
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.