text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de lixa 3M Scotchbrite 152 x 25 x 25,4 mm


A roda de rebarbação Scotch-Brite™ é uma roda agressiva concebida para uma variedade de tarefas e superfícies de rebarbação. Utilize as nossas rodas de carboneto de silício que oferecem uma classificação de densidade 11 dura em classes médias e finas, para rebarbação de arestas leves a médias em aços carbono, aço inoxidável, titânio e metais macios.Utilize a nossa roda de rebarbação Scotch-Brite™ dura e agressiva para uma variedade de tarefas e superfícies de rebarbação. As nossas rodas de carboneto de silício têm uma classificação de densidade 11, em graus médios e finos. O design convoluto e não tecido das nossas rodas de rebarbação Scotch-Brite™ proporciona uma ação abrasiva consistente sobre superfícies planas ou irregulares durante toda a vida útil da roda. As nossas rodas são duras e duradouras, o que as torna ideais para rebarbar peças estampadas ou cortadas a laser, para limpeza ou acabamento após a lixagem com cinta, reduzindo a goivagem do material de base. Oferecem um acabamento superior, que pode eliminar a necessidade de outras etapas de acabamento final. Utilizam grãos abrasivos de carboneto de silício extra-afiados, um material sintético tipicamente utilizado em aplicações de baixa pressão, como o acabamento e a preparação de pinturas. O carboneto de silício decompõe-se mais rapidamente do que o óxido de alumínio, para um acabamento mais fino. O material de rede aberta funciona a frio e resiste ao carregamento, limitando o entupimento das fibras. Juntamente com a decomposição contínua das fibras na rede para revelar minerais frescos, isto mantém o elevado desempenho de corte dos minerais. O resultado é uma vida útil extremamente longa. Os abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies, compostos por abrasivos incorporados em nylon não tecido ou fibras sintéticas. A combinação de abrasivos com fibras desta forma cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante a vida útil do produto. Utilize os produtos Scotch-Brite para aumentar a produtividade, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza e escovas de arame. Desde o acabamento estético à mistura de soldaduras, rebarbação e muito mais, trabalham rapidamente e proporcionam resultados consistentes, peça após peça.

Article number 1D111086
Diâmetro 152
Tipo Disco
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca 3M
Código pautal 68053000
Packed per 3
Full Box only

Specifications

Diâmetro 152
Tipo Disco
Tipo de partícula Carboneto de silício
Marca 3M
Código pautal 68053000
Model Scotch-Brite DB-WL
Type 7000028491

Description

A roda de rebarbação Scotch-Brite™ é uma roda agressiva concebida para uma variedade de tarefas e superfícies de rebarbação. Utilize as nossas rodas de carboneto de silício que oferecem uma classificação de densidade 11 dura em classes médias e finas, para rebarbação de arestas leves a médias em aços carbono, aço inoxidável, titânio e metais macios.Utilize a nossa roda de rebarbação Scotch-Brite™ dura e agressiva para uma variedade de tarefas e superfícies de rebarbação. As nossas rodas de carboneto de silício têm uma classificação de densidade 11, em graus médios e finos. O design convoluto e não tecido das nossas rodas de rebarbação Scotch-Brite™ proporciona uma ação abrasiva consistente sobre superfícies planas ou irregulares durante toda a vida útil da roda. As nossas rodas são duras e duradouras, o que as torna ideais para rebarbar peças estampadas ou cortadas a laser, para limpeza ou acabamento após a lixagem com cinta, reduzindo a goivagem do material de base. Oferecem um acabamento superior, que pode eliminar a necessidade de outras etapas de acabamento final. Utilizam grãos abrasivos de carboneto de silício extra-afiados, um material sintético tipicamente utilizado em aplicações de baixa pressão, como o acabamento e a preparação de pinturas. O carboneto de silício decompõe-se mais rapidamente do que o óxido de alumínio, para um acabamento mais fino. O material de rede aberta funciona a frio e resiste ao carregamento, limitando o entupimento das fibras. Juntamente com a decomposição contínua das fibras na rede para revelar minerais frescos, isto mantém o elevado desempenho de corte dos minerais. O resultado é uma vida útil extremamente longa. Os abrasivos industriais Scotch-Brite são produtos únicos de condicionamento de superfícies, compostos por abrasivos incorporados em nylon não tecido ou fibras sintéticas. A combinação de abrasivos com fibras desta forma cria um sistema abrasivo que proporciona resultados consistentes durante a vida útil do produto. Utilize os produtos Scotch-Brite para aumentar a produtividade, reduzindo a necessidade de produtos químicos de limpeza e escovas de arame. Desde o acabamento estético à mistura de soldaduras, rebarbação e muito mais, trabalham rapidamente e proporcionam resultados consistentes, peça após peça.

Article numbers

Article number 1D111086
UBB 500634225006
UNSPSC 31191500
Manufacturer article nr  18768
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.