text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 500 x 5,0 x 25,4


O disco de corte PREMIUM para aço garante o corte mais seguro de qualquer peça de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço e é perfeito para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. O tempo de

Referência 0U354165
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 5
Diâmetro do disco (mm) 500
Granulação 24
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 5
Diâmetro do disco (mm) 500
Granulação 24
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 25.4
Tipo de partícula Corundum
Model 41 M1001

Descrição

O disco de corte PREMIUM para aço garante o corte mais seguro de qualquer peça de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço e é perfeito para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. O tempo de permanência máximo e a capacidade de corte fácil e única são garantidos com este produto, o que se deve também ao nosso processo especial de prensagem Tyrolit e às superfícies laterais rugosas do disco de corte. Isto reduz a fricção lateral e a mancha na peça de trabalho é uma coisa do passado.

Números do artigo

Referência 0U354165
EAN 9003177229817
UBB 500572043692
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 722981
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.