text.skipToContent text.skipToNavigation
Caro cliente, durante o periodo festivo as entregas podem demorar um pouco mais. Faça a sua encomenda com antecedência. Consulte aqui os horários de funcionamento.

Disco de corte Tyrolit 500 x 5,0 x 40


O disco de corte PREMIUM para aço inoxidável garante o corte mais seguro de qualquer peça de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço inoxidável e é perfeitamente adequado para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. Este produto garante um tempo de permanência máximo e uma capacidade de corte fácil e única, o que se deve também ao nosso processo especial de prensagem Tyrolit e às superfícies laterais rugosas do disco de corte. Isto reduz a fricção lateral e as manchas na peça de trabalho são uma coisa do passado. A elevada pureza química do produto também evita a formação de corrosão, tornando o disco de corte o seu parceiro perfeito para a maquinação de aço inoxidável.

Referência 1O141584
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 5
Diâmetro do disco (mm) 500
Granulação 24
Embalado por 10
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 5
Diâmetro do disco (mm) 500
Granulação 24
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 40
Tipo de partícula Corundum
Marca Tyrolit
Código pautal
Model 41
Type Cut-Off Wheel

Descrição

O disco de corte PREMIUM para aço inoxidável garante o corte mais seguro de qualquer peça de trabalho em máquinas estacionárias - independentemente do diâmetro. Este produto foi concebido para maquinar uma vasta gama de tipos de aço inoxidável e é perfeitamente adequado para a retificação de corte estacionária de peças com grandes secções transversais, material sólido e perfis. Este produto garante um tempo de permanência máximo e uma capacidade de corte fácil e única, o que se deve também ao nosso processo especial de prensagem Tyrolit e às superfícies laterais rugosas do disco de corte. Isto reduz a fricção lateral e as manchas na peça de trabalho são uma coisa do passado. A elevada pureza química do produto também evita a formação de corrosão, tornando o disco de corte o seu parceiro perfeito para a maquinação de aço inoxidável.

Números do artigo

Referência 1O141584
EAN 9003174607441
UBB 500572043361
UNSPSC 27110000
Artigo do fabricante nr 460744
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.