text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit BASIC dm 115x1 mm furo reto em aço inoxidável 22,23 mm


PROMO: Tyrolit Corte de Disco! Agora com 10% desconto, em encomendas com múltiplos de 25 un. O disco de corte BASIC para a rebarbadora vai levar os seus projectos de trabalho para o próximo nível. Esta ferramenta universal é perfeita para cortar chapas de aço inoxidável, perfis, tubos, barras e material sólido. O disco de corte BASIC proporciona sempre

Referência 5U818334
Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Outro
Espessura (mm) 1
Número máximo de rotações (1/min) 13300
Diâmetro do disco (mm) 115
Granulação 60
Adequado para metal Sim
Diâmetro do furo 22.23
Tipo de partícula Corundum
Model 41

Descrição

PROMO:  Tyrolit Corte de Disco! Agora com 10% desconto, em encomendas com múltiplos de 25 un.

 

O disco de corte BASIC para a rebarbadora vai levar os seus projectos de trabalho para o próximo nível. Esta ferramenta universal é perfeita para cortar chapas de aço inoxidável, perfis, tubos, barras e material sólido. O disco de corte BASIC proporciona sempre um corte preciso, para que o trabalho possa ser efectuado de forma rápida e eficiente.

Números do artigo

Referência 5U818334
EAN 9003172409689
UBB 500683343536
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 34332868
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.