text.skipToContent text.skipToNavigation

Disco de corte Tyrolit 150 x 2 x 22,23


O disco de corte BASIC 2em1 é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Independentemente de se tratar de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido em aço ou aço inoxidável, com este disco de corte está perfeitamente servido. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeita tanto para os a

Referência 1U864338
Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 150
Diâmetro do furo 22.23
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Aplicação Corte
Forma Plano
Espessura (mm) 2
Diâmetro do disco (mm) 150
Diâmetro do furo 22.23

Descrição

O disco de corte BASIC 2em1 é a ferramenta perfeita para todas as tarefas de corte. Independentemente de se tratar de chapas metálicas, perfis, tubos, barras ou material sólido em aço ou aço inoxidável, com este disco de corte está perfeitamente servido. A construção robusta e o desempenho fiável fazem desta ferramenta a escolha perfeita tanto para os amantes da bricolage como para os profissionais. Com o disco de corte BASIC 2em1, os seus trabalhos de corte são efectuados de forma mais rápida e eficiente.

Números do artigo

Referência 1U864338
EAN 9003173090718
UBB 500717383359
UNSPSC 31191500
Artigo do fabricante nr 34476855
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.