Nedtrain Oud
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
Rebites
Rebites
55480
55480.040.008
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
DIN 661/302 Aço inoxidável (Inox) A4 4X8MM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Marca
FABORY
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 200
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
4 mm
Comprimento
8 mm
Marca
FABORY
Forma da cabeça
Cabeça de embeber
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A4
Dimensões
d1
4
d2
7
d3 (min.)
3.87
D (mm)
4
e (max.)
2
k ≈
2
L (mm)
8
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ISO
1051
BS
4620
DIN
661/302
Números do artigo
Referência
55480.040.008
EAN
8715494634793
UBB
500634470446
UNSPSC
31162201