text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M6X10


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Plástico
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M6
Comprimento 10 mm
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M6
dk (max.) 10
k (max.) 6
L (mm) 10
P 1
s 5

Padrões

DIN ≈912
ASME ≈B18.3.1M
NF ≈E25-125
ISO ≈4762
NEN ≈1241
BS ≈4168-1

Números do artigo

Referência 56120.060.010
EAN 8715493538184
UBB 955351286492
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.