text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M12X60


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Plástico
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 60 mm
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 60
P 1.75
s 10

Padrões

NF ≈E25-125
DIN ≈912
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
BS ≈4168-1
NEN ≈1241

Números do artigo

Referência 56120.120.060
EAN 8715493538399
UBB 955351288548
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.