SURUBELNITE
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Parafusos cabeça cilíndrica sextavado interior
56120
56120.120.040
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
DIN ≈912 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M12X40
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Plástico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 25
Apenas embalagem completa
Adicionar ao carrinho
Ver todas as variantes
Especificações e padrões
Transferências
Variantes do produto
Especificações
Diâmetro
M12
Comprimento
40 mm
Classe
6.6
TCor
Branco
Encaixe
Sextavado interior
Forma da cabeça
Cabeça cilindrica
Material
Plástico
Material técnico
Poliamida (nylon)
Direção da rosca
Direita
Rosca
Métrica
Dimensões
d-D
M12
dk (max.)
18
k (max.)
12
L (mm)
40
P
1.75
s
10
Download como PDF
Imprimir
Padrões
ASME
≈B18.3.1M
ISO
≈4762
DIN
≈912
NF
≈E25-125
NEN
≈1241
BS
≈4168-1
Números do artigo
Referência
56120.120.040
EAN
8715493538375
UBB
955351288399
UNSPSC
31161605