text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M12X30


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Plástico
Embalado por 25
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M12
Comprimento 30 mm
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M12
dk (max.) 18
k (max.) 12
L (mm) 30
P 1.75
s 10

Padrões

NEN ≈1241
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1
ISO ≈4762

Números do artigo

Referência 56120.120.030
EAN 8715493538368
UBB 955351288217
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.