text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M10X25

Especificações

Diâmetro M10
Comprimento 25 mm
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M10
dk (max.) 16
k (max.) 10
L (mm) 25
P 1.5
s 8

Padrões

ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
DIN ≈912
NEN ≈1241
NF ≈E25-125
BS ≈4168-1

Números do artigo

Referência 56120.100.025
EAN 8715493538337
UBB 955351287979
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.