text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN ≈912 Plástico Poliamida (nylon) 6.6 M8X16


Referência
Diâmetro
Comprimento
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Plástico
Embalado por 50
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Comprimento 16 mm
Classe 6.6
TCor Branco
Encaixe Sextavado interior
Forma da cabeça Cabeça cilindrica
Material Plástico
Material técnico Poliamida (nylon)
Direção da rosca Direita
Rosca Métrica

Dimensões

d-D M8
dk (max.) 13
k (max.) 8
L (mm) 16
P 1.25
s 6

Padrões

DIN ≈912
ISO ≈4762
ASME ≈B18.3.1M
NEN ≈1241
BS ≈4168-1
NF ≈E25-125

Números do artigo

Referência 56120.080.016
EAN 8715493538252
UBB 955351287144
UNSPSC 31161605

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.