text.skipToContent text.skipToNavigation

Diamond cutting disc DCU Premium dm 180 mm bore 22.23 mm construction, universal


Aplicações: Para trabalhar betão, betão armado, betão celular, pedra natural, tijolos de barro, alvenaria e materiais duros Adequado para todas as rebarbadoras angulares comuns até Ø 230 mm e para todas as máquinas de corte comuns a partir de Ø 300 mm (também para corte húmido). Vantagens: Excelente desempenho de corte graças ao sistema de auto-afiação

Referência 2O157727
Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para tijolo Sim
Adequado para betão Sim
Embalado por 1

Especificações

Aplicação Corte
Espessura (mm) 2.4
Diâmetro do disco (mm) 180
Adequado para tijolo Sim
Adequado para betão Sim
Adequado para betão/pedra de betão Sim
Adequado para metal Sim
Adequado para pedra natural Sim
Disco de diamante Sim
Diâmetro do furo 22.23
Altura do segmento (mm) 12
Marca Tyrolit

Descrição

Aplicações: Para trabalhar betão, betão armado, betão celular, pedra natural, tijolos de barro, alvenaria e materiais duros Adequado para todas as rebarbadoras angulares comuns até Ø 230 mm e para todas as máquinas de corte comuns a partir de Ø 300 mm (também para corte húmido). Vantagens: Excelente desempenho de corte graças ao sistema de auto-afiação de grãos de diamante concentrados de alta qualidade numa ligação optimizadaOs cortes em U garantem o melhor efeito de arrefecimento e o transporte ideal das aparas. Máxima eficiência graças à máxima capacidade de corte e à maior durabilidade. Núcleos de aço robustos e de alta qualidade garantem estabilidade e um funcionamento visivelmente suave.

Números do artigo

Referência 2O157727
EAN 9003173018606
UBB 500581506523
UNSPSC 31390000
Artigo do fabricante nr 34430833
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.