Serras tico-tico
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
Serrar & cortar
Serras tico-tico
4I516592
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
DeWalt Serra de sabre 1100W
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4I516592
Altura
178
Peso
3.5
Curso (mm)
29
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
['50', '50']
Comprimento
435
Consumo nominal de energia (W)
1100
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Altura
178
Peso
3.5
Curso (mm)
29
Tensão (V)
230
Frequência (Hz)
['50', '50']
Comprimento
435
Consumo nominal de energia (W)
1100
Profundidade de corte em madeira (mm)
280
Velocidade de corte em vazio (1/min)
['2800', '2800']
Profundidade de corte em chapa metálica (400 N/mm²) (mm)
100
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4I516592
EAN
5035048554258
UBB
500652217448
UNSPSC
27112700
Artigo do fabricante nr
DWE305PK-QS