text.skipToContent text.skipToNavigation

Cross-cut and mitre saw KGZ 305 E 340 x 100 mm 2000 W 4500 min-¹ 305 x 30 mm HOLZSTAR


Referência 9D556979
Largura 570
Altura 790
Comprimento 835
Consumo nominal de energia (W) 2000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 305
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500
Embalado por 1

Especificações

Largura 570
Altura 790
Comprimento 835
Consumo nominal de energia (W) 2000
Diâmetro da lâmina de serra (mm) 305
Furo da lâmina de serra (mm) 30
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 4500
Operação de corte da largura de corte 90°/90° (mm) 340
Profundidade de corte 90°/90° (mm) 100
Operação de corte da largura de corte 45°/45° (mm) 240
Operação de corte em profundidade de corte 45°/45° (mm) 40
Marca HOLZSTAR

Números do artigo

Referência 9D556979
EAN 4036351047506
UBB 500583743934
UNSPSC 27112709
Artigo do fabricante nr 5702305
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.