text.skipToContent text.skipToNavigation

Crimpagem Knipex para conectores de ficha e conectores de ficha aberta não isolados


Crimpagem Aplicação: Crimpagem 1: para conectores de terminal aberto, não isolados, com terminal de linha lateral estilo A 1,5 + 2,5 mm, por ex. Klauke 3735 estilo B > Crimpagem 2: 2,5 - 4,0 mm² - largura da ficha 4,8 e 6,3 mm (versão reta) > Crimpagem 3: 4,5 - 6,0 mm² - largura da ficha 4,8 e 6,3 mm (versão reta). Aplicações: Terminais de bandeira e co

Referência K1188.000.100
Marca Knipex
Peso por peça (g) 56
Type Die Set
Embalado por 1

Especificações

Marca Knipex
Peso por peça (g) 56
Type Die Set

Descrição

Crimpagem Aplicação: Crimpagem 1: para conectores de terminal aberto, não isolados, com terminal de linha lateral estilo A 1,5 + 2,5 mm, por ex. Klauke 3735 estilo B > Crimpagem 2: 2,5 - 4,0 mm² - largura da ficha 4,8 e 6,3 mm (versão reta) > Crimpagem 3: 4,5 - 6,0 mm² - largura da ficha 4,8 e 6,3 mm (versão reta). Aplicações: Terminais de bandeira e conectores de ficha aberta não isolados (largura do conetor de 6,3 mm) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Aplicação: Conectores do tipo ficha aberta não isolados com ligação de condutor lateral estilo A- Capacidade em milímetros quadrados: 1,5 - 6mm²- Número de perfis de engaste: 2- AWG: 16 - 10

Números do artigo

Referência K1188.000.100
EAN 4003773043164
UBB 419789910777
UNSPSC 27112147
Artigo do fabricante nr 97 49 15
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.