Chaves impacto
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
Chaves impacto
7Y205121
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
Chave de impacto de duplo martelo Rodac 1“ quadrado 2441Nm 1/2” BSP 9000RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7Y205121
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Inserção da ferramenta
1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4200
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Binário máximo de desaperto (Nm)
2441
Binário de aperto máximo (Nm)
2441
Motor de impulso
Sim
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Inserção da ferramenta
1 polegada
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
4200
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Binário máximo de desaperto (Nm)
2441
Binário de aperto máximo (Nm)
2441
Motor de impulso
Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica)
45
Volume de ar necessário
222
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7Y205121
EAN
8717659232950
UBB
500641521066
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RC762L