Chaves impacto
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Chaves impacto
1014300A
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
Chave catraca Rodac 3/8“ quadrado 34Nm 1/4” BSP 260RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1014300A
Largura
29
Altura
37
Comprimento
130
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
260
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
29
Altura
37
Comprimento
130
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min)
260
Entrada de ar do lado do dispositivo
R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm)
34
Binário de aperto máximo (Nm)
34
Modelo com catraca
Sim
Motor de impulso
Sim
Volume de ar necessário
108
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1014300A
EAN
8717659222616
UBB
500617267041
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
1014300A