Máquinas limpar & polir
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Lixadeiras pneumáticas
Máquinas limpar & polir
2M088882
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
Mini polidora Red Rooster em caixa moldada por sopro 3200RPM 0.3kW 1/4” PT Entrada de ar
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
2M088882
Velocidade de rotação (1/min)
3200
Peso da máquina (kg)
0.75
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro máx. do disco (mm)
75
Vibrações (m/s²)
0.74
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
294
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Velocidade de rotação (1/min)
3200
Peso da máquina (kg)
0.75
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Diâmetro máx. do disco (mm)
75
Vibrações (m/s²)
0.74
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
294
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
2M088882
EAN
8717981325634
UBB
500636710070
UNSPSC
27112713
Artigo do fabricante nr
RRS-60323K