text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortadores laterais Gedore 8313-140 TL


Sem bisel de corte, para corte nivelado de peças de plástico ou materiais macios semelhantes, preto, faces de corte planas, com mola de compressão para abertura automática, preto, cabeça esmerilada com pegas antiderrapantes de imersão azul, apenas para plástico

Referência G3029.400.140
Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm) 141
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 18.5
Embalado por 1

Especificações

Isolado Sim
Forma Alicate de corte diagonal potente
Comprimento (mm) 141
Proteção de isolamento 1000 V Não
Largura da cabeça (mm) 18.5
Com função de decapagem Não
Testado para ESD Não
Cobertura do punho Outro
Testado por VDE Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 145
Código pautal
Type Side Cutter

Descrição

Sem bisel de corte, para corte nivelado de peças de plástico ou materiais macios semelhantes, preto, faces de corte planas, com mola de compressão para abertura automática, preto, cabeça esmerilada com pegas antiderrapantes de imersão azul, apenas para plástico

Números do artigo

Referência G3029.400.140
EAN 4010886674604
UBB 240104310471
UNSPSC 23151901
Artigo do fabricante nr 6746050
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.