text.skipToContent text.skipToNavigation

Cortador de cabos Knipex 12mm 165mm Comprimento


Tesoura de cabo corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. corte fácil com uma só mão. junta aparafusada ajustável, parafuso de auto-retenção. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos de fios múltiplos. Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilados. Lâminas de precisão, temperadas. Com proteção. Ferram

Referência 1V865345
Secção transversal máxima do cabo (mm²) 2.5
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Adequado para condutores sólidos Sim
Embalado por 1

Especificações

Secção transversal máxima do cabo (mm²) 2.5
Adequado para tranças de fio de aço Não
Comprimento total (mm) 165
Construção/funcionamento Mecânico de uma mão
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Com função de decapagem Sim
Marca Knipex

Descrição

Tesoura de cabo corte limpo e suave sem esmagamento e deformação. corte fácil com uma só mão. junta aparafusada ajustável, parafuso de auto-retenção. Para cortar condutores simples de cobre e alumínio, bem como cabos de fios múltiplos. Não é adequado para fios de aço e condutores de cobre trefilados. Lâminas de precisão, temperadas. Com proteção. Ferramenta multifuncional para trabalhar cabos NYM de 3 x 1,5 mm² a 5 x 2,5 mm² (corte e decapagem). área de decapagem universal para ambas as secções transversais de condutores sólidos. alinhamento fiável do cabo na área de decapagem devido à geometria da lâmina em forma de V. - Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: 35mm²- Capacidade de corte de cabo de cobre, multifilar: Ø 12mm- Capacidades de decapagem em milímetros quadrados: 1,5mm² / 2,5mm²- AWG: 1 / 0

Números do artigo

Referência 1V865345
EAN 4003773078609
UBB 500513344027
UNSPSC 27111510
Artigo do fabricante nr 95 41 165
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.