text.skipToContent text.skipToNavigation

Corta-tubos em aço Gedore 4584 220020


Ao trocar os discos de corte, também pode ser utilizado para tubos de aço inoxidável (tamanho 2"), Estrutura em aço fundido maleável, Com avanço elástico através de sistema de molas especialmente instalado (tamanho 2"), Fuso protegido por extensão da manga, Azul esmaltado, fuso com acabamento em metal de pistola, lacado a azul, fuso polido, Versão com 3 discos de corte ver nº 222

Referência G2900.000.410
Comprimento (mm) 380
Diâmetro do tubo (mm) ['10.000', '60.000']
Adequado para aço Sim
Com rebarbador para o interior do tubo Não
Com ajuste rápido Não
Embalado por 1

Especificações

Comprimento (mm) 380
Diâmetro do tubo (mm) ['10.000', '60.000']
Adequado para aço Sim
Com rebarbador para o interior do tubo Não
Com ajuste rápido Não
Número de discos de corte 3
Telescópico Não
Marca Gedore
Peso por peça (g) 2060
Código pautal 8203400000
Type Pipe Cutter

Descrição

Ao trocar os discos de corte, também pode ser utilizado para tubos de aço inoxidável (tamanho 2"), Estrutura em aço fundido maleável, Com avanço elástico através de sistema de molas especialmente instalado (tamanho 2"), Fuso protegido por extensão da manga, Azul esmaltado, fuso com acabamento em metal de pistola, lacado a azul, fuso polido, Versão com 3 discos de corte ver nº 222

Números do artigo

Referência G2900.000.410
EAN 4017981220026
UBB 203185036779
UNSPSC 23241610
Artigo do fabricante nr 4503400
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.