text.skipToContent text.skipToNavigation

Copo de lubrificação plano M/MF DIN ≈3404 A Aço Zincado M8X1,00


Referência
Diâmetro
Mostrar todas diâmetros
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 14.8
Info
  • Para bocal 16 mm
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro M8
Marca Fabory
Material Aço
Tratamento sup. Zincado
Rosca Métrica fina
Peso por peça (g) 14.8
Info
  • Para bocal 16 mm
Código pautal

Dimensões

d-D M8
P 1

Padrões

DIN ≈3404-A

Números do artigo

Referência 72186.080.100
EAN 8715492913722
UBB 950219031099
UNSPSC 31160000

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.