Techprof Amsterdam - 8799566495886
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
Parafusos sextavado exterior
Parafusos estruturais
01222
01222.270.200
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
Conjunto para fixação estrutural EN 15048 Aço Direita Zincado 8.8 M27X200
Adiconar catálogo
Já não está disponível
Previous
Next
Referência
01222.270.200
Classe
8.8/8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Veja todas as especificações
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Classe
8.8/8
Encaixe
Sextavado
Forma da cabeça
Cabeça sextavada
Material
Aço
Direção da rosca
Direita
Tratamento sup.
Zincado
Rosca
Métrica
Info
Só embalagens completas.
As construções europeias devem cumprir o Regulamento (CPR) 305/2011 para os produtos de construção, a fim de garantir a segurança de pessoas e objetos.
Na maioria dos casos, isto significa a aplicação de produtos de acordo com as normas europeias harmonizadas (heN-normas).
Para fixações não pré-esforçadas, parafusos estruturais de acordo com a EN 15048-1, estão em conformidade com o CPR.
Em comparação com os parafusos ISO 4014/4017 (anteriormente DIN 931/933) e porcas ISO 4032 (DIN 934), parafusos e porcas de acordo com EN 15048 têm uma marcação suplementar 'SB' (Structural Bolting) no material e marcação CE nas caixas.
O fabricante tem que ter certificação CE para a produção de parafusos de acordo com a EN 15048.
Parafusos e porcas são embalados em conjunto numa caixa selada.
Uma declaração de desempenho (DoP) está disponível.
Download como PDF
Imprimir
Padrões
EN
15048
ISO
4014/4032
Números do artigo
Referência
01222.270.200
EAN
8715494442015
UBB
500613350767
UNSPSC
31161620