Insertos e reparação de roscas
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
Reparação de roscas
71764
71764.100.100
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
Conjunto de reparação de roscas para vela de motor Aço inoxidável (Inox) A2 M10X1,0X15
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparação é especificamente recomendado para velas de ignição.Conteúdo:
Ferramenta de inserção.
Macho de máquina.
Insertos de fio aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (M6 - M12, 10 pcs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pcs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pcs. (L=1,5d)).
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
M10
Comprimento
15 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparação é especificamente recomendado para velas de ignição.Conteúdo:
Ferramenta de inserção.
Macho de máquina.
Insertos de fio aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (M6 - M12, 10 pcs. (L=1,5d) / M14, 3x5 pcs. (L=8,4mm/12,4mm/16,4mm) / M18, 5 pcs. (L=1,5d)).
Dimensões
d-D
M10
L (mm)
15
P
1
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
71764.100.100
EAN
4022835040941
UBB
500617598205
UNSPSC
31162802
Artigo do fabricante nr
04094