Insertos e reparação de roscas
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
Reparação de roscas
71760
71760.240.150
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
Conjunto de reparação de roscas Aço inoxidável (Inox) A2 M24X1,50X36
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
Diâmetro
Comprimento
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
Ferramenta de inserção.
Macho de máquina.
Punção de quebra (para diâmetros ≤ M12 para diâmetros superiores utilizar um alicate).
Drill (for diâmetros ≤ M12 for larger diâmetros order drill separately).
Insertos de fio aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (M2-M8, 20 peças/M9-M10, 15 peças/ M11 - M16, 10 peças / M18 - M24, 5 peças).
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
M24
Comprimento
36 mm
Material
Aço inoxidável
Material técnico
A2
Info
Este kit de reparação conveniente para a utilização frequente de um tamanho.Conteúdo:
Ferramenta de inserção.
Macho de máquina.
Punção de quebra (para diâmetros ≤ M12 para diâmetros superiores utilizar um alicate).
Drill (for diâmetros ≤ M12 for larger diâmetros order drill separately).
Insertos de fio aço inox A2 de acordo com DIN 8140-1 forma A (M2-M8, 20 peças/M9-M10, 15 peças/ M11 - M16, 10 peças / M18 - M24, 5 peças).
Dimensões
d-D
M24
L (mm)
36
P
1.5
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
71760.240.150
EAN
4022835040453
UBB
500617004022
UNSPSC
31162802
Artigo do fabricante nr
04045