text.skipToContent text.skipToNavigation

Conjunto de limas de banda Metabo BFE 9-20


Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Referência 4Q063124
Altura 136
Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 457
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 533
Embalado por 1

Especificações

Altura 136
Comprimento do cinto/fita/laço (mm) 457
Tensão (V) 240
Frequência (Hz) 50 - 60
Comprimento 533
Consumo nominal de energia (W) 950
Peso da máquina (kg) 1.8
Velocidade da correia (m/min) 540 - 1200
Largura da faixa (mm) 19
Type BFE 9-20 Set

Descrição

Side handle Sanding belt arm 1 (for belt width 6 and 13 mm) Sanding belt arm 4 (for belt width 19mm) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (6x457 mm P120) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P60) 10 Sanding belts zirconia (19x457 mm P120) 2 Fleece bands (6x457 mm medium) 2 Fleece bands (19x457 mm medium) Metal carry case

Números do artigo

Referência 4Q063124
EAN 4007430298829
UBB 500658523575
UNSPSC 27112700
Artigo do fabricante nr 602244500
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.