Conectores isolados
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Soldadura & aplicações de gás
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Material elétrico
Conectores & terminais
Terminais
Conectores isolados
6G235258
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
Conector redondo Ripca 1,5-2,5mm² azul Ø 5,0mm 100 Peças
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
6G235258
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Polyamide (PA)
Comprimento total (mm)
22.5
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Sem halogéneos
Não
Isolamento
Polyamide (PA)
Comprimento total (mm)
22.5
Forma da flange
Forma especial
Para ligações protegidas contra tração
Não
Embalagem em bobina/rolo
Não
Isolamento de cor
Azul
Material
Cobre
Dimensão do parafuso (métrica)
4.9
Gama AWG
16 - 14
Secção transversal nominal (mm²)
1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos
Sim
Adequado para condutores planos
Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C)
Não
Adequado para verniz isolante
Não
Adequado para condutores sólidos
Sim
Adequado para condutores entrançados
Sim
Adequado para condutores redondos
Sim
De acordo com DIN
Não
Comprimento da flange (mm)
11.5
Marca
Ripca
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
6G235258
EAN
8712734098995
UBB
500641040323
UNSPSC
31163100
Artigo do fabricante nr
550NBLU-100