Mangueira
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
Ferramentas especiais
Ferramentas especiais
Mangueira
4L313534
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
Conector para mangueira Metabo 15m
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4L313534
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Diâmetro nominal
2 inch (50)
Pressão de rotura mínima (bar)
30
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Pressão máxima de funcionamento a 20 °C (bar)
10
Material da parede interior
Outro
Adequado para alimentos
Não
Diâmetro nominal
2 inch (50)
Pressão de rotura mínima (bar)
30
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4L313534
EAN
4003665420554
UBB
500686870998
UNSPSC
25191700
Artigo do fabricante nr
903061294