text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cabo tipo olho não isolado Knipex 16-14AWG estanho 8mm furo


Terminais sem solda não isolados Material: cobre, galvanizado. Conteúdo: 100 peças. não isolados. Parafusos8mmCabo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14Quantidade100MaterialCobreSuperfícieAfinadaDiâmetro do contactoØ 8mm

Referência 4I364301
Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Nenhum
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalado por 1

Especificações

Sem halogéneos Não
Proteção da superfície Aço estanhado
Isolamento Nenhum
Forma da flange Forma de anel
Para ligações protegidas contra tração Não
Embalagem em bobina/rolo Não
Material Cobre
Dimensão do parafuso (métrica) 8
Gama AWG 16 - 14
Secção transversal nominal (mm²) 1.5 - 2.5
Adequado para condutores de fios finos Sim
Adequado para condutores planos Sim
Adequado para altas temperaturas (até 650 °C) Não
Adequado para verniz isolante Não
Adequado para condutores sólidos Sim
Adequado para condutores entrançados Sim
Adequado para condutores redondos Sim
De acordo com DIN Sim
Marca KNIPEX

Descrição

Terminais sem solda não isolados Material: cobre, galvanizado. Conteúdo: 100 peças. não isolados. Parafusos8mmCabo1,5 - 2,5mm²AWG16 - 14Quantidade100MaterialCobreSuperfícieAfinadaDiâmetro do contactoØ 8mm

Números do artigo

Referência 4I364301
EAN 4003773076261
UBB 500641804793
UNSPSC 31163100
Artigo do fabricante nr 97 99 216
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.