text.skipToContent text.skipToNavigation

Concrete parafuso cabeça sextavada tipo BT Aço Zincado

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal

Referência 70572
Material Aço
Aprovação ETA Option 1
Tratamento sup. Zincado
Info
  • d = Diâmetro nominal de furo.
  • Nrec = Carga recomendada kN.
  • s = Entre-faces.
  • tfix = Gama de aperto.

Especificações

Material Aço
Aprovação ETA Option 1
Tratamento sup. Zincado
Info
  • d = Diâmetro nominal de furo.
  • Nrec = Carga recomendada kN.
  • s = Entre-faces.
  • tfix = Gama de aperto.

Descrição

Blue-Tips Screwbolts Hex Head Blue-Tip screwbolts are one-piece heavy duty concrete screws with ETA option 1 approval Approved for very small edge distances One piece design for easy installation Dust relief thread allows for low installation torque Applications Racking & Shelving Temporary supports Fencing Railings & Handrails Stadium seating Fastening base plates to steel and metal
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.