text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Metabo Power 400-20 W OF


Referência 2Y070316
Cor Outro
Amperagem (A) 9.6
Pressão máx. (bar) 10
Potência do motor 2.2
Velocidade de rotação (1/min) 1400
Nível de potência sonora 95
Tipo de motor Elétrico
Embalado por 1

Especificações

Cor Outro
Amperagem (A) 9.6
Pressão máx. (bar) 10
Potência do motor 2.2
Velocidade de rotação (1/min) 1400
Nível de potência sonora 95
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Grau de proteção (IP) IP44
Capacidade do depósito 20
Com arranque/paragem automático Sim
Número de cilindros 2
Com proteção do motor Sim
Com dispositivo de segurança de mola Sim
Com válvula de saída Sim
Com purga de condensados Sim
Ligação da mangueira G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 145
Tipo de lubrificação Nenhum
Número de ligações de saída 2
Móvel Sim
Acionamento Direct
Com válvula anti-retorno Sim
Tamanho da ligação Saída Outro
Marca METABO
Model Power 400-20 W OF
Type Power 400-20 W OF

Números do artigo

Referência 2Y070316
EAN 4007430244888
UBB 500658540157
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 601546000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.