Compressores móveis de pistão
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
Compressores
Compressores móveis de pistão
0P030898
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
Compressor Metabo MEGA 700-90 D
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
0P030898
Cor
Verde
Amperagem (A)
8.1
Pressão máx. (bar)
11
Potência do motor
4
Velocidade de rotação (1/min)
1400
Nível de potência sonora
97
Tipo de motor
Elétrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Verde
Amperagem (A)
8.1
Pressão máx. (bar)
11
Potência do motor
4
Velocidade de rotação (1/min)
1400
Nível de potência sonora
97
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
400
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
IP44
Capacidade do depósito
90
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
2
Com proteção do motor
Sim
Com dispositivo de segurança de mola
Sim
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Sim
Pressão máxima de funcionamento (psi)
160
Tipo de lubrificação
V-snare
Número de ligações de saída
3
Móvel
Sim
Acionamento
Acoplamento rápido
Com válvula anti-retorno
Sim
Marca
METABO
Model
Mega 700-90 D
Type
Mega 700-90 D
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
0P030898
EAN
4007430244833
UBB
500658539340
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
601542000