text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Metabo MEGA 650-270 D


Referência 5H045330
Cor Verde
Amperagem (A) 8.1
Pressão máx. (bar) 11
Potência do motor 4
Velocidade de rotação (1/min) 1400
Nível de potência sonora 97
Tipo de motor Elétrico
Embalado por 1

Especificações

Cor Verde
Amperagem (A) 8.1
Pressão máx. (bar) 11
Potência do motor 4
Velocidade de rotação (1/min) 1400
Nível de potência sonora 97
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 415
Frequência 50 Hz
Grau de proteção (IP) IP44
Capacidade do depósito 270
Com arranque/paragem automático Sim
Número de cilindros 2
Com proteção do motor Sim
Com dispositivo de segurança de mola Sim
Com válvula de saída Sim
Com purga de condensados Sim
Pressão máxima de funcionamento (psi) 160
Tipo de lubrificação V-snare
Número de ligações de saída 3
Móvel Sim
Acionamento Acoplamento rápido
Com válvula anti-retorno Sim
Marca METABO
Model Mega 650-270 D
Type Mega 650-270 D

Números do artigo

Referência 5H045330
EAN 4007430244840
UBB 500658539597
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr 601543000
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.