Compressores móveis de pistão
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
Compressores
Compressores móveis de pistão
1N538180
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
Compressor Metabo MEGA 520-200 D
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1N538180
Cor
Verde
Amperagem (A)
7.6
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
3
Velocidade de rotação (1/min)
1300
Nível de potência sonora
96
Tipo de motor
Elétrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Verde
Amperagem (A)
7.6
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
3
Velocidade de rotação (1/min)
1300
Nível de potência sonora
96
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
415
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
IP44
Capacidade do depósito
200
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
2
Com proteção do motor
Sim
Com dispositivo de segurança de mola
Sim
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Sim
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
145
Tipo de lubrificação
V-snare
Número de ligações de saída
3
Móvel
Sim
Acionamento
Acoplamento rápido
Com válvula anti-retorno
Sim
Model
Mega 520-200 D
Type
Mega 520-200 D
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1N538180
EAN
4007430244789
UBB
500658539183
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
601541000