Compressores móveis de pistão
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
Compressores
Compressores móveis de pistão
3T999928
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
Compressor Metabo MEGA 350-150 W
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
3T999928
Cor
Verde
Amperagem (A)
4.3
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
2.2
Velocidade de rotação (1/min)
1350
Nível de potência sonora
93
Tipo de motor
Elétrico
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Cor
Verde
Amperagem (A)
4.3
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
2.2
Velocidade de rotação (1/min)
1350
Nível de potência sonora
93
Tipo de motor
Elétrico
Tensão de ligação (V)
415
Frequência
50 Hz
Grau de proteção (IP)
IP44
Capacidade do depósito
150
Com arranque/paragem automático
Sim
Número de cilindros
2
Com proteção do motor
Sim
Com dispositivo de segurança de mola
Sim
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Sim
Ligação da mangueira
G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi)
145
Tipo de lubrificação
V-snare
Número de ligações de saída
3
Móvel
Sim
Acionamento
Acoplamento rápido
Com válvula anti-retorno
Sim
Model
Mega 350-150 W
Type
Mega 350-150 D
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
3T999928
EAN
4007430253859
UBB
500658540314
UNSPSC
42272202
Artigo do fabricante nr
601587000