text.skipToContent text.skipToNavigation

Compressor Airboy Silence 50 OF E 49 l/min 8 bar 0.28 kW 230 V 50 Hz 4 l AIRCRAFT


Referência 9C329553
Cor Azul
Largura 13.97
Altura 12.2
Peso 11.1
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor 0.28
Nível de potência sonora 97
Embalado por 1

Especificações

Cor Azul
Largura 13.97
Altura 12.2
Peso 11.1
Pressão máx. (bar) 8
Potência do motor 0.28
Nível de potência sonora 97
Tipo de motor Elétrico
Tensão de ligação (V) 230
Frequência 50 Hz
Quantidade de fornecimento (kg) 0.028
Capacidade do depósito 6
Número de cilindros 1
Com proteção do motor Sim
Com válvula de saída Sim
Ligação da mangueira G 1 1/4 polegada
Pressão máxima de funcionamento (psi) 116
Tipo de lubrificação Nenhum
Número de ligações de saída 1
Móvel Sim
Acionamento Direct
Com válvula anti-retorno Não
Tamanho da ligação Saída Outro
Type 10988104, Airboy Silence 50

Números do artigo

Referência 9C329553
EAN 4036351260745
UBB 500583762579
UNSPSC 40151605
Artigo do fabricante nr 4000894900
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.