Compressores de pistão
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
Compressores
Compressores de pistão
4G945754
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
Compressor Aerotec 400-20 HONDA 400 l/min 10 bar HONDA GP 160 - 4-stroke motor AEROTEC
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4G945754
Largura
18.1
Altura
33.46
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
3.5
Nível de potência sonora
78
Tipo de motor
Petrol
Quantidade de fornecimento (kg)
0.275
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Largura
18.1
Altura
33.46
Pressão máx. (bar)
10
Potência do motor
3.5
Nível de potência sonora
78
Tipo de motor
Petrol
Quantidade de fornecimento (kg)
0.275
Capacidade do depósito
20
Número de cilindros
1
Com válvula de saída
Sim
Com purga de condensados
Sim
Pressão máxima de funcionamento (psi)
145
Móvel
Sim
Acionamento
Outro
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4G945754
EAN
4260651030825
UBB
500582051008
UNSPSC
27000000
Artigo do fabricante nr
4000898475