text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 13126-2 Lanterna LED com caneta 35lm 2x pilha AAA/LR03


com classificação ex-rated para a zona 1Certificações: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbtrês vezes mais luminosa do que as lanternas convencionais graças aos potentes LEDsbusto, não condutor de eletricidade, Caixa resistente à corrosão em ABS/ policarbonatoalta resistência ao impacto e brilho reduzido graças à moldura revestida a b

Referência G1573.131.262
Desenho Arame
Cor da caixa Yellow
Recarregável Não
ANSI AAA
Comprimento 135
Embalado por 1

Especificações

Desenho Arame
Cor da caixa Yellow
Recarregável Não
ANSI AAA
Comprimento 135
Material Plástico
Tipo de lâmpada LED não trocável
Grau de proteção (IP) IP68
Com fonte de luz Sim
Tipo de bateria Micro
Peso total (g) 20
Número de pilhas 2
Com pilhas Não
Model 13126-2

Descrição

com classificação ex-rated para a zona 1Certificações: II 2G Ex e ib IIB T4 Gb, II 2D Ex ib IIIC T60°C IP6X Dbtrês vezes mais luminosa do que as lanternas convencionais graças aos potentes LEDsbusto, não condutor de eletricidade, Caixa resistente à corrosão em ABS/ policarbonatoalta resistência ao impacto e brilho reduzido graças à moldura revestida a borrachafeixe luminoso constante durante 80% da vida útil das pilhas alcalinas graças ao circuito eLEDbotão traseiro emborrachado para ação contínua ou momentâneaarmazenamento fácil graças ao suporte de clipe integrado junto à molduraimpermeável a IP 68 até 3 m de profundidade de águaBrilho: 35 lúmensAlcance: 64 mTempo de funcionamento: 3 horasBaterias: 2 AAA/LR03, alcalinas, 1,5 V (não fornecidas)

Números do artigo

Referência G1573.131.262
EAN 4018754240579
UBB 500623938437
UNSPSC 39111610
Artigo do fabricante nr 77490012
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.