text.skipToContent text.skipToNavigation

Cinzel plano a frio Gedore 95 125 16 x 125mm


Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas por indução, Bordo de trabalho polido e envernizado, * não normalizado, Bordo de trabalho polido e envernizado

Referência G4670.000.125
Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Largura do cinzel (mm) 15
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Embalado por 1

Especificações

Proteção da superfície Outro
Comprimento (mm) 125
Largura do cinzel (mm) 15
Forma da lâmina Plano
Material Cromo-vanádio molibdênio (CVM)
Com proteção para as mãos Não
Largura do veio (mm) 14
Altura do veio (mm) 9
Forma da haste Oval plana
Marca Gedore
Peso por peça (g) 125
Type Cold Chisel

Descrição

Aço cromo-polibdénio-vanádio endurecido ao ar 45CrMoV7, temperado e revenido ao longo de todo o comprimento, Cabeças de ataque temperadas por indução, Bordo de trabalho polido e envernizado, * não normalizado, Bordo de trabalho polido e envernizado

Números do artigo

Referência G4670.000.125
EAN 4010883869867
UBB 203116081274
UNSPSC 27111901
Artigo do fabricante nr 8698640
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.