text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmeril Stift Red Rooster 6mm 15.000 RPM


Referência 4G561340
Altura 140
Comprimento 121
Velocidade de rotação (1/min) 15000
Peso da máquina (kg) 0.56
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Vibrações (m/s²) 3.1
Embalado por 1

Especificações

Altura 140
Comprimento 121
Velocidade de rotação (1/min) 15000
Peso da máquina (kg) 0.56
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta Outro
Vibrações (m/s²) 3.1
Inserção da ferramenta (mm) 6
Pressão máxima de funcionamento (psi) 91.37
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Volume de ar necessário 294
Marca Red rooster

Números do artigo

Referência 4G561340
EAN 8717981366798
UBB 500676284903
UNSPSC 42272202
Artigo do fabricante nr RRG-60160
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.