Esmeriladoras estacionárias
Todas as categorias
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
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
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Pesquisa rápida
X
Pesquisar
Limpar
Página principal
Ferramentas pneumáticas
Esmeriladoras pneumáticas
Esmeriladoras estacionárias
4P540790
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
Esmeril Red Rooster com roda de 35mm 22000RPM 0.74kW 1/4” PT Entrada de ar
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
4P540790
Velocidade de rotação (1/min)
22000
Peso da máquina (kg)
1.8
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Vibrações (m/s²)
2.9
Inserção da ferramenta (mm)
6
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
660
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Velocidade de rotação (1/min)
22000
Peso da máquina (kg)
1.8
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Vibrações (m/s²)
2.9
Inserção da ferramenta (mm)
6
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
660
Marca
Red rooster
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
4P540790
EAN
8717981346059
UBB
500636705203
UNSPSC
31191603
Artigo do fabricante nr
RRG-1000RE