text.skipToContent text.skipToNavigation

Esmeril Red Rooster com eixo longo Roda de 35mm 22000RPM 0.74kW 1/4” PT Entrada de ar


Referência 9E403521
Velocidade de rotação (1/min) 22000
Peso da máquina (kg) 2.6
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Vibrações (m/s²) 2.9
Inserção da ferramenta (mm) 6
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Marca Red rooster
Embalado por 1

Especificações

Velocidade de rotação (1/min) 22000
Peso da máquina (kg) 2.6
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Vibrações (m/s²) 2.9
Inserção da ferramenta (mm) 6
Entrada de ar do lado do dispositivo Outro
Marca Red rooster

Números do artigo

Referência 9E403521
EAN 8717981346066
UBB 500636705047
UNSPSC 31191603
Artigo do fabricante nr RRG-1000REL
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.