text.skipToContent text.skipToNavigation

Catraca Red Rooster RRW-2203 3/8 32nm


Referência E2077.000.105
Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 270
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 32
Binário de aperto máximo (Nm) 32
Modelo com catraca Sim
Embalado por 1

Especificações

Pressão máxima de funcionamento (bar) 6.3
Inserção da ferramenta 3/8 polegadas
Velocidade de rotação em vazio (1/min) 270
Entrada de ar do lado do dispositivo R 1/4 polegada
Binário máximo de desaperto (Nm) 32
Binário de aperto máximo (Nm) 32
Modelo com catraca Sim
Tamanho máximo da rosca (métrica) 10
Volume de ar necessário 300
Marca RED ROOSTER

Números do artigo

Referência E2077.000.105
EAN 8717981000586
UBB 500504319368
UNSPSC 27111753
Artigo do fabricante nr RRW-2203
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.