Rebarbadora
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
Esmeriladoras pneumáticas
Rebarbadora
7A219971
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
Rebarbadora angular Red Rooster RRI-G70 M14/180mm
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
7A219971
Velocidade de rotação (1/min)
8500
Peso da máquina (kg)
4.1
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
180
Vibrações (m/s²)
2.4
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Velocidade de rotação (1/min)
8500
Peso da máquina (kg)
4.1
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.3
Inserção da ferramenta
M14
Diâmetro máx. do disco (mm)
180
Vibrações (m/s²)
2.4
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
1980
Marca
RED ROOSTER
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
7A219971
EAN
8717981332830
UBB
500636718826
UNSPSC
27112749
Artigo do fabricante nr
RRI-G70