Rebarbadora
Todas as categorias
Adesivos, selantes e fitas
Automação & ligação
Brands
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
Esmeriladoras pneumáticas
Rebarbadora
1H517723
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
Rebarbadora angular pneumática Facom Disco 125mm 12000RPM
Adiconar catálogo
Previous
Next
/ Preço por 
-
Incl. IVA
Referência
1H517723
Altura
85
Comprimento
220
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Peso da máquina (kg)
2
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Veja todas as especificações
-
+
Embalado por 1
Adicionar ao carrinho
Especificações e padrões
Transferências
Especificações
Altura
85
Comprimento
220
Velocidade de rotação (1/min)
12000
Peso da máquina (kg)
2
Pressão máxima de funcionamento (bar)
6.2
Inserção da ferramenta
Outro
Diâmetro máx. do disco (mm)
125
Vibrações (m/s²)
7.9
Pressão máxima de funcionamento (psi)
89.923
Entrada de ar do lado do dispositivo
Outro
Volume de ar necessário
120
Marca
FACOM
Download como PDF
Imprimir
Números do artigo
Referência
1H517723
EAN
3148517884755
UBB
500637321638
UNSPSC
27112749
Artigo do fabricante nr
V.472F