text.skipToContent text.skipToNavigation

Chaveta meia cana DIN 94 Aço inoxidável (Inox) A2 3,2X40MM


Referência
Diâmetro
Comprimento
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
    • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
    • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
    • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.
Embalado por 100
Apenas embalagem completa

Especificações

Diâmetro 3.2 mm
Comprimento 40 mm
Material Aço inoxidável
Material técnico A2
Info
  • Outros tipos de aço inoxidável não especificados (mas com propriedades iguais) podem ser fornecidos à discrição do fabricante.
    • Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) ≤ 1,2 mm e tolerância H14 para d (nom.) ≥ 1,6 mm e superior.
    • A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.
    • O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Dimensões

a (max.) 3.2
b ≈ 6.4
c (max.) 5.8
c (min.) 5.1
d (min.) 2.7
D (mm) 3.2
L (mm) 40
d (max.) 2.9

Padrões

ISO 1234
NEN 182
NF E25-774
DIN 94

Números do artigo

Referência 51700.032.040
EAN 8715492306548
UBB 950359197601
UNSPSC 31163204

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.